曜日別特売
L50 ナーセントパット(防水カバータイプ) アイソネックス 37211659

ナーセントパット(防水カバータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
寸法(mm)500×200×100
500×200×100
大/400×400×100、小/400×200×100
400×200×100
265×210×80
内容量1個注文コード37211659品番L50
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

吸汗・速乾性に優れ、サラッとしており、裏面はラミネート加工で水分を通しません。
吸汗・速乾性に優れたアクアドライ構造で、いつもサラットとしていて、裏面はラミネート加工で水分を通しません。
差し込むだけで、簡単に体位変換でき、床ずれや関節の変形・拘縮から守り、優しく身体を支えます。

アズワン品番7-5367-03寸法(mm)500×200×100材質カバー/ポリエステル(裏面ウレタンフォルムラミネート加工)、クッション材/低反発性高密度特殊ウレタン質量(g)550洗濯方法クッション材/手洗い可、カバー/洗濯機可・乾燥機可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする