ネオファーム
ネオファームの 施設用家具・備品
ネオファームの 病室用品
ネオファームの 安全・保護
車椅子パッドセンサー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37211738
品番
CCSP-01
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
車椅子から立ち上がるとアラームでお報せします。
アラーム音は3パターンから選択できるので、複数の人が使用しても識別可能です。
材質
パッドセンサー部/PVC樹脂、モニター部/本体/ABS樹脂、カバー/プラスチック
寸法(mm)
パッドセンサー部/380×250、モニター部/120×77×37
質量(g)
パッドセンサー部/106、モニター部/本体(電池含まず)/126、プラスチックカバー/120、発振器(電池含まず)/74
タイプ
コードレスタイプ
スイッチ
(リセットスイッチ)ON/アラーム停止、再着座/アラームセット
受信可能距離
パッドセンサーからモニター/約50m
アズワン品番
7-5368-03