ネオファーム
ネオファームの 施設用家具・備品
ネオファームの 病室用品
ネオファームの 安全・保護
車椅子パッドセンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
無線標準タイプ
注文コード
37211756
品番
CSP-01R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,100
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車椅子から立ち上がるとアラームでお報せします。
アラーム音は3パターンから選択できるので、複数の人が使用しても識別可能です。
材質
パッドセンサー部/PVC樹脂、モニター部/本体/ABS樹脂、カバー/プラスチック
寸法(mm)
パッドセンサー部/380×250、モニター部/120×77×37、携帯受信器/90×55×25
質量(g)
パッドセンサー部/106、モニター部:本体(電池含まず)/126、プラスチックカバー/120、発振器(電池含まず)/74、携帯受信器:108
タイプ
無線標準タイプ
受信可能距離
モニタ送信器から携帯受信器/約100m
アズワン品番
7-5368-04