車椅子パッドセンサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37211783 品番 CCSP-01R
参考基準価格(税別)¥97,900 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

車椅子から立ち上がるとアラームでお報せします。
アラーム音は3パターンから選択できるので、複数の人が使用しても識別可能です。

材質パッドセンサー部/PVC樹脂、モニター部/本体/ABS樹脂、カバー/プラスチック 寸法(mm)パッドセンサー部/380×250、モニター部/120×77×37、携帯受信器/90×55×25 質量(g)パッドセンサー部/106、モニター部:本体(電池含まず)/126、プラスチックカバー/120、発振器(電池含まず)/74、携帯受信器:108 タイプ無線コードレスタイプ スイッチ(リセットスイッチ)ON/アラーム停止、再着座/アラームセット 受信可能距離パッドセンサーからモニター/約50m、モニタ送信器から携帯受信器/約100m アズワン品番7-5368-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする