ポータブルトイレ用消臭液

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400mL) 注文コード 37211853 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

除菌効果と、イヤな臭いをすばやく抑えて長く効きます。

アズワン品番7-5373-01 タイプ石けんの香り 成分脂肪族、ジアルデヒド、界面活性剤、その他 標準持続時間(h)約24 使用量約2Lの水に対し本品20mL 使用可能回数約20回分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37211878
2021-02-07
用途:
介護用

いくつか店で商品を探しましたが,なかなか大きいものが近所で売られていなく少量のものを購入したりしてました。今回量が多いのが売られているのに気がつき購入し,かなりお得感を感じました。助かっています。

対象商品:
37211948
2020-05-10
用途:
介護時、ポータブルトイレに使用
製造業

自宅介護10年。今まで使った消臭液で一番消臭効果がありコスパが良いです。おかげで汚物処理が楽になりました。家族からも好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする