- ポータブルトイレ用消臭液 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 37211887

ポータブルトイレ用消臭液

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード37211887 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,254
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

除菌効果と、イヤな臭いをすばやく抑えて長く効きます。

アズワン品番7-5373-03 タイプ強力・無色無香料 成分脂肪族、ジアルデヒド、界面活性剤、その他 標準持続時間(h)約24 使用量約2Lの水に対し本品20mL 使用可能回数約20回分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37211878
2021-02-07
用途:
介護用

いくつか店で商品を探しましたが,なかなか大きいものが近所で売られていなく少量のものを購入したりしてました。今回量が多いのが売られているのに気がつき購入し,かなりお得感を感じました。助かっています。

対象商品:
37211948
2020-05-10
用途:
介護時、ポータブルトイレに使用
製造業

自宅介護10年。今まで使った消臭液で一番消臭効果がありコスパが良いです。おかげで汚物処理が楽になりました。家族からも好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする