クッションステップ台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37212377 品番D5492
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

脚部にクッションゴムが付いていますので、踵・膝・腰への負担を和らげ、よりリズミカルに昇降運動が可能です。

材質本体/PP(ポリプロピレン)・ABS、先端ゴム/天然ゴム 寸法(mm)600×600×110 質量(kg)4 耐荷重(kg)100 アズワン品番7-5405-01
注意
※トランポリン運動のような台の上で飛び跳ねて使用することはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする