カトレア本舗
カトレア本舗の 入浴関連
カトレア本舗の 入浴用品
カトレア本舗の シャワー・洗髪用品
スカットクロス デラックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37212709
品番
No.9100
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エリの中に入っているウレタンが首回りに柔らかくフィットして、水や薬剤の浸入を防ぎます。
仕様
首回り:マジックテープ付き
材質
本体/ナイロン100%、ドロッパー/EVAポリ
寸法(mm)
(幅)900×(後丈)600×(長さ)1000、首回り/520
色
クロ
アズワン品番
7-5424-04