カトレア本舗
カトレア本舗の 手袋・マスク・感染予防
カトレア本舗の エプロン・ガウン 医療・検査用
エレカットロング刈布
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37212736
品番
No.4324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車いす用に適したロングサイズです。
強力な持続静電気防止加工で細かな毛をサラッと落とします。
くり返し洗濯しても静電効果が劣化せず持続します。
吸汗・発汗・速乾性に優れています。
色
ピンク
仕様
首回り:マジックテープ付き
材質
ポリエステル100%(静電性ポリエステル糸織り込み)
寸法(mm)
(幅)1450×(前丈)1300×(後丈)520×(長さ)2000、首回り/560
アズワン品番
7-5425-02