タイガー医療器
タイガー医療器の リハビリ・生活補助
タイガー医療器の レクリエーション用品
ハンドバー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37213183
品番
R-103-BY
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじる・曲げる運動を行うことにより手、肩の筋肉強化ができ、4種類の抵抗から選べます。
アズワン品番
7-5436-01
色
イエロー
強さ
弱
材質
天然ゴム
寸法(mm)
Φ約42×300
質量(g)
500