碁盤(新榧3寸脚付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37213296 品番-
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

脚付3寸の本格的碁盤です。

材質スプルース 質量(kg)8.6 タイプ新榧3寸脚付 寸法(幅W×奥行D)(mm)420×450 板厚(mm)約80 アズワン品番7-5439-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする