ミワックス
ミワックスの リハビリ・生活補助
ミワックスの レクリエーション用品
折碁盤(新桂アガチス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37213323
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納に便利な折り畳み式です。
アズワン品番
7-5440-02
タイプ
新榧7分卓上
寸法(幅W×奥行D)(mm)
416×450
板厚(mm)
約20
材質
アガチス
質量(kg)
1.8