折将棋盤(新桂)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37213384 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

収納に便利な折り畳み式です。

アズワン品番7-5443-02 タイプ新桂6分 寸法(幅W×奥行D)(mm)300×330 板厚(mm)約16 材質アガチス 質量(kg)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37213409
2021-07-20
用途:
孫に将棋を教える
レベルツゥ有限会社高橋刃物 様

孫に将棋を教えるために、沢山のサイトを見てこれに選び購入しました。
 インターネットなどのゲームばかりでなくて将棋の面白さを知らせたいと思い、そのためには駒を打った時に良い響きのある将棋盤を与えたいと思っていました。
 この将棋盤は、素材も将棋用の桂の木で作られ厚みもあり、駒を打った時にパチンという響きのある良い音がして満足しています。
 一つ残念なのが、木の裂け目が裏側に有ります。 表面までは影響していませんでしたが、接着剤で修正しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする