コムラ製作所
コムラ製作所の リハビリ・生活補助
コムラ製作所の 介護椅子
電動昇降座いす DS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
機構部/鋼・アルミニウム合金(メラミン樹脂塗装)、背もたれ・肘掛け・座部/合板、脚部/鋼(メラミン樹脂塗装)、カバー/ABS・PS(ポリスチレン)、張り材/PVC(塩化ビニル樹脂)、クッション/ウレタンフォーム
注文コード
37213515
品番
DSERA
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
肘掛けをはね上げることにより、ベッド・車いす・ポータブルトイレへの移乗にも利用できます。左右90度の大きな回転ストロークにより、立ち座りが楽になります。
材質
機構部/鋼・アルミニウム合金(メラミン樹脂塗装)、背もたれ・肘掛け・座部/合板、脚部/鋼(メラミン樹脂塗装)、カバー/ABS・PS(ポリスチレン)、張り材/PVC(塩化ビニル樹脂)、クッション/ウレタンフォーム
質量(kg)
37
電源(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×780×840
座面高さ(mm)
160〜575
アズワン品番
7-5465-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×415
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000