スタンドグリップ(2段式)

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37213558 品番TB-1082
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ベッドからの起きあがりや立ち上がりをサポートする2段式グリップです。
床面との滑りとキズを防止するゴムエッジ加工付き安全ベースを採用しています。

材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ) 質量(kg)約9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×410×810 グリップ部(mm)1段目/高さ794、2段目/高さ644 アズワン品番7-5473-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37213558
2025-04-20
用途:
ベッド補助
サービス業

高さがあり、ベッドから立ちあがるのがスムーズにいきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする