島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
シンフォニーSP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37213619
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
幅50cmとコンパクトで軽量です。折りたたみ可能です。
握ればブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーの2WAYブレーキです。
耐荷重(kg)
100
色
花柄BK
材質
本体/アルミ、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、バッグ/ポリエステル
寸法(mm)
500×560×785〜880
質量(kg)
5.9
キャスター
Φ145mm 2WAY(固定、左右各60度)
座面高さ(mm)
410
高さ調節
4段階(ピッチサイズ30mm)
アズワン品番
7-5477-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000