島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の シルバーカー・ショッピングカー
シンフォニーSP スリム
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37213637
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
車幅はコンパクトでもゆったり座れるスペースを確保しました。
前輪3WAYキャスターです。
耐荷重(kg)
75
色
オレンジ/BR
材質
本体/アルミニウム、タイヤ/EVA、キャスター/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル
寸法(mm)
480×600×775〜865
質量(kg)
約4.9
キャスター
Φ145mm、前輪/3WAY(固定、左右各60度、360度)、後輪/固定
座面高さ(mm)
約440
高さ調節
4段階(ピッチサイズ30mm)
アズワン品番
7-5478-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000