GAC
GACの ベッド関連
GACの 介護マットレス
D.C.パッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
R
アズワン品番
7-5497-01
注文コード
37214057
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
体圧分散マットレスの上で補助的に利用することで高リスク褥瘡ケアに対応します。
ラテックス素材(中材)の反発力とスポンジ構造で、底付きなく通気性を確保します。
材質
中身/ラテックス、カバー/ポリエステルスムース
寸法(mm)
400×400×25
色
グリーン
タイプ
R
アズワン品番
7-5497-01
洗濯方法
洗濯・脱水可(専用ネット使用)、乾燥機不可(低温・温風乾燥機は使用可)