コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 名刺ホルダー
コクヨの ファイル型名刺ホルダー
名刺ホルダーポジティ替紙式300名
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37214136
品番
P3メイ-335LG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タックインデックスを使用することにより効果的な分類・整理ができます。
色
ライトグリーン
収納枚数(枚)
300
材質
表紙/再生PP(ポリプロピレン)50%、ポケット/再生PP(ポリプロピレン)40%
寸法(mm)
312×263×27
質量(g)
439
穴数
30穴
アズワン品番
7-5501-04
グリーン購入法
適合
台紙枚数(枚)
15
収納寸法(横×縦)(mm)
95×57
注意
※この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。