ウインド
ウインドの 食事関連
ウインドの 食器 介護用
ウインドの 介護スプーン・フォーク
さじ(自助食器)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37214346
品番
SJ-12
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手のひらに当たると自然と握りたくなる「木の玉」付で、力がなくても持つことができます。
材質
天然木、PMMA(アクリル)、ウレタン塗装
長さ(mm)
約220
サイズ
大
質量(g)
約20
タイプ
赤玉
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
7-5523-02