ボディスーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 種別半袖 注文コード37214949 品番7110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品はサイズ・種別など9種類から選べます 他の種類を見る

オムツホルダーが一体式なので、はだけずにオムツを定位置に保てる肌着です。
股下のホックの開閉でオムツやパッドの交換が簡単です。
伸縮性に優れた「ツーウェイニット」素材なので、タテ・ヨコに伸び縮みします。

サイズM 種別半袖 胸囲(cm)86〜96 身長(cm)156〜166 アズワン品番7-5559-01 混率(%)綿92、ポリウレタン8(ツーウェイニット) 性別男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37214949 7110 70828994 7110 ボディスーツ(半袖) 東京エンゼル ボディスーツ(半袖) 東京エンゼル 1着 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37214949
2019-12-17
用途:
介護用
その他業種

従来はシャツとオムツでしたが、シャツがめくりあがり背中が、団子状態になり自分では直せることが出来なかったので、快適な生活が出来たようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする