小森樹脂
小森樹脂の 食事関連
小森樹脂の 食器 介護用
小森樹脂の 介護コップ
手付スタッキングコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37215037
品番
-
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥240
販売価格(税別)
¥
218
バスケットに入れる
握力の弱い方でも握りこんで持てる形状で、取っ手付きでも重ねて収納できます。
材質
PP(ポリプロピレン・抗菌仕様)
色
イエロー
容量(mL)
300
寸法(mm)
Φ80×H95
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
7-5561-02