DIJET(ダイジェット工業)
アルミ加工用面取りカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
6
3
4
6
8
10
5
有効長(mm)
3
1.5
2
3
4
5
2.5
全長(mm)
70
50
60
70
75
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37216207
品番
AL-VME-060-90
参考基準価格(税別)
¥12,590
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
6
有効長(mm)
3
全長(mm)
70
面取角度
90°
トラスコ品番
340-4421
刃数
1