アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの 食事関連
アビリティーズ・ケアネットの その他食事関連
フォームラバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3本)
注文コード
37216227
品番
-
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
必要な長さに切ることができる握りやすいソフトパッドです。
長さを変えられるので、スプーンやフォーク等の食事用品だけでなく、日用品にも使えます。
材質
EPTゴム
全長(mm)
100(1本あたり)
色
濃ブルー
内径(Φmm)
19
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
7-5703-03