アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの 食事関連
アビリティーズ・ケアネットの その他食事関連
フォームラバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
37216236
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
必要な長さに切ることができる握りやすいソフトパッドです。
長さを変えられるので、スプーンやフォーク等の食事用品だけでなく、日用品にも使えます。
セット内容
フォームラバーセット(3色×各2本)
材質
EPTゴム
全長(mm)
300(各1本あたり)
色
青、ベージュ、緑
質量(g)
青色:52、ベージュ:44、緑色:40
内径(Φmm)
青色:17、ベージュ:11、緑色:7
外径(Φmm)
青色:32、ベージュ:30、緑色:26
耐熱温度(℃)
110
アズワン品番
7-5703-04