※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
正面フライス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
100
全長(mm)
63
注文コード
37216347
品番
APX3000R10011DA
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
100
有効長(mm)
10
全長(mm)
63
刃数
11
トラスコ品番
685-3315
シャンク径(mm)
31.75
刃径(mm)
100
機械側接続径(mm)
80
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった