曜日別特売

正面フライス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個刃径(mm)20刃長(mm)60全長(mm)150注文コード37216426品番APX3000R202SA20LA
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
刃先径(Φmm)20有効長(mm)60全長(mm)150刃数2トラスコ品番655-9140刃長(mm)60シャンク径(mm)20刃径(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、1が参考にしています。
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする