幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 歩行車
ミケーレ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37216489
品番
WAG01-BR
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
左右折り畳みで、スリムに収納可能。
ロレータ型歩行車で最軽量クラスの5.9kgです。
色
ブラウン
材質
本体/アルミ、座面/合成皮革・ナイロン、袋/合成皮革・ポリエステル
寸法(mm)
535×605×790〜950、袋:幅330×奥行140×高さ220
質量(kg)
5.9
キャスター
前輪/Φ200mm自在、後輪/Φ130mm固定
アズワン品番
7-5732-02
折りたたみ時幅(mm)
235
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000