- 大人のぬれタオルおしりふき THT 37216516

大人のぬれタオルおしりふき

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(72枚×2個)注文コード37216516品番-
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

やわらか厚手タイプなので、拭き取りにくい汚れを残さず取り除きます。
水99%使用のため、お肌にやさしくおしりふきにも手足の清拭にも使えます。

シートサイズ(mm)200×180成分安息香酸Na、PPG-12プテス-12、ベンザルコニウムカロリド、EDTA-2Na、ヒアルロン酸Na、シメン-5-オール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル材質レーヨン、PET不織布香り無香料アズワン品番7-5739-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37216516
2024-01-20
用途: おしりふき
その他業種

今までいろいろなメーカーのおしりふきを使用してきましたが、この商
品ほど1枚1枚綺麗に取れる物はありませんでした。とても満足です。
 他の商品は、2枚~3枚、一緒に取れたり、破れたりしましたが、
この品物は、完璧に1枚1枚取れます。
 不満、少し薄いと思います。もう少し厚いと、安心してお尻をふくこと
ができます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする