三菱マテリアル
正面フライス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
25
刃長(mm)
70
全長(mm)
170
注文コード
37216523
品番
APX3000R253SA25LA
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
25
有効長(mm)
70
全長(mm)
170
刃数
3
トラスコ品番
655-9191
刃長(mm)
70
シャンク径(mm)
25
刃径(mm)
25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった