※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
正面フライス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1個
刃径(mm)
35
刃長(mm)
45
全長(mm)
190
注文コード
37216706
品番
APX3000R353SA32LA
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
35
有効長(mm)
45
全長(mm)
190
刃数
3
トラスコ品番
685-3722
刃長(mm)
45
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
多機能形ショルダカッタ APX3000/4000
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった