イイダ靴下
イイダ靴下の 衣服関連
イイダ靴下の くつ下 利用者用
あったか毛布起毛ソックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
37217155
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ(cm)
25〜27
種別
紳士用
材質
アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン
アズワン品番
7-5814-03
性別
紳士用