イイダ靴下
イイダ靴下の 衣服関連
イイダ靴下の くつ下 利用者用
あったか毛布起毛ソックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
チャコール
注文コード
37217164
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,130
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
チャコール
サイズ(cm)
25〜27
種別
紳士用
材質
アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン
アズワン品番
7-5814-04
性別
紳士用