玉あて名人

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37217295 品番 5100216
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

的になる大玉めがけて専用球を投げると容易にくっつくので、投げる力の弱い方や車椅子からでも楽しめます。
ひもと金具がついていますので、天井から吊るしたり、指導員が手に持って狙わせたり、床においても楽しめます。
的玉の中身はビーチボールなので、使用後は空気を抜いてすっきり収納できます。

セット内容的玉×1、専用球×20(5色各4個)、吊り下げ用ロープ・金具×1、専用球専用袋×1 種別白セット 材質的玉:表地/面ファスナー、中身/PVC(塩化ビニル樹脂)、専用球:表地/ナイロン、中身/ペレット 寸法(mm)的玉/Φ400、専用球/60×40 質量(g)的玉/450、専用球/45(1個あたり) アズワン品番7-5827-02
注意
※5100242 専用フレーム(7-5827-12)は、別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする