信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 介護皿
重身指導用食器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37217539
品番
71
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
食材をすくいやすい深いカベと傾斜。
器の底面に滑り止めシリコーンゴムが4カ所付いています。
材質
メラミン
色
おぐら
寸法(mm)
225×220×50
質量(g)
280
アズワン品番
7-5849-02
満水容量(mL)
500