730 ベッドサイドテーブル KL 睦三 37217584

ベッドサイドテーブル KL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
テーブル寸法(mm)760×380
内容量1台注文コード37217584品番730
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

品番:730、731、733 は高さが調節できるのでベッドや車椅子にもご使用できます。車椅子用ケアテーブルにもなるから「一石二鳥」です。品番:732はテーブルがラウンドタイプになっていますので車椅子にも使用可能です。

材質本体/スチール、天板/MDF化粧板質量(kg)10耐荷重(kg)10キャスターΦ30mm×4個(ストッパー付)テーブル寸法(mm)760×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×395×660~950ベース寸法(mm)795×395アズワン品番7-5852-01昇降方式板バネ式ベース高(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする