たっちあっぷ(R)U ひざたっち

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37218108 品番CKI-22
参考基準価格(税別)¥130,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方におすすめです。
前受け手すりが立ち上がりを容易にし、前方への転倒防止になります。
大きなフレームと膝当てが立位を安定させ脱衣介助が楽になります。
スライディングボードの併用により、立位が取れないご利用様でもご使用できます。
置き型なので任意の場所で使用ができます。

材質手すり/プラスチック被覆スチールパイプ、ジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/ポリエステル・PMMA(アクリル樹脂) 寸法(mm)660×660×730〜880(50mm間隔・4段階)、手すり:Φ32 質量(kg)23.3 アズワン品番7-5883-01 高さ調整範囲(mm)730〜880(50mmピッチ・4段階) ベース高(mm)16.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする