杖やすめ ネジ止

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37218336 品番 tue-NW
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

テーブルの天板にネジ止めで挟み込むことで簡単に取り付けが可能です。
ネジを緩める事で取り外しも簡単です。
天板にネジで挟み込んで固定するタイプです。

タイプW ブルー 適合サイズ(mm)杖:16〜25 材質本体/ABS樹脂、フック/エラストマー 寸法(mm)60×80×80 適合板厚(mm)天板:30〜50 アズワン品番7-5912-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
しっかり保護
1956 様 (その他業種)

デスクに取り付けてしっかり固定していて、杖を立てて保護に役に立っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする