杖やすめ ネジ止

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)60×80×80 グリーン 注文コード37218345 品番tue-NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は寸法・色など8種類から選べます 他の種類を見る

テーブルの天板にネジ止めで挟み込むことで簡単に取り付けが可能です。
ネジを緩める事で取り外しも簡単です。
天板にネジで挟み込んで固定するタイプです。

タイプW グリーン 適合サイズ(mm)杖:16〜25 材質本体/ABS樹脂、フック/エラストマー 寸法(mm)60×80×80 適合板厚(mm)天板:30〜50 アズワン品番7-5912-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37218345 tue-NW 39853373 tue-NW 杖やすめネジ止め型W サンセイ 杖やすめネジ止め型W サンセイ 1式(5個) 4,998 税込5,498 重複

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
しっかり保護
1956 様 (その他業種)

デスクに取り付けてしっかり固定していて、杖を立てて保護に役に立っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする