曜日別特売
tue-NW 杖やすめ ネジ止 サンセイ 37218354

tue-NW 杖やすめ ネジ止 サンセイ 37218354
tue-NW 杖やすめ ネジ止 サンセイ 37218354

杖やすめ ネジ止

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
タイプW
内容量1個注文コード37218354品番tue-NW
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

テーブルの天板にネジ止めで挟み込むことで簡単に取り付けが可能です。
ネジを緩める事で取り外しも簡単です。
天板にネジで挟み込んで固定するタイプです。

タイプWピンク適合サイズ(mm)杖:16~25材質本体/ABS樹脂、フック/エラストマー寸法(mm)60×80×80適合板厚(mm)天板:30~50アズワン品番7-5912-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: しっかり保護
1956その他業種

デスクに取り付けてしっかり固定していて、杖を立てて保護に役に立っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする