D.C.体交クッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 37218467 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ラテックス素材の体位交換クッションです。
創傷部に優しい柔らかい素材です。
へたりにくいので時間の経過でずれることがなく、耐久性に優れます。
中身が大量の円柱形の細かい粒でできているので、形状を変えやすく円背の人にもフィットします。
洗濯機で丸洗いできます。(アウターカバーを外してください。)

材質中材/ラテックス、アウターカバー/ポリエステルスムース、インナーカバー/綿35%、ポリエステル65% 寸法(mm)150×300 タイプ枕型MINI アズワン品番7-5925-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする