タイガー医療器
タイガー医療器の リハビリ・生活補助
タイガー医療器の レクリエーション用品
ハンドウェブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37218896
品番
R-92-C
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
手首・前腕及び足首の筋力強化やコンディショニングに適したハンドエクササイザーです。
材質
天然ゴム、スチール
色
グリーン
質量(g)
約140
硬さ
強
寸法(Φmm)
180
アズワン品番
7-5938-04