全音/ZEN-ON
全音/ZEN-ONの リハビリ・生活補助
全音/ZEN-ONの レクリエーション用品
ミュージックベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37219203
品番
CBR-20T
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
「握って振る」「軽くタッチ」の2通りで演奏できます。
仕様
カラー20音
セット内容
20音セット(A3〜E5)
材質
ベル/中炭素鋼(亜鉛塗装)、ハンドル/ABS樹脂、ガイド/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
Φ88(ガイド含む)×154
質量(g)
110(1個あたり)
タイプ
タッチ式
アズワン品番
7-5957-01
注意
※ケースは付属していません。ケース(Z-8)は別売です。