自動おしぼり機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37219264 品番XZ1
参考基準価格(税別)¥63,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

温かいおしぼりが、好きな長さに自動で作れます。
ボタン1つで濡れおしぼりを必要な分だけ準備できます。
1本から99本まで本数設定ができます。
ヒーター・保温機能があるのでいつでも暖かいおしぼりを作ることができます。
長さ調整ができますので、お手拭きや全身清拭など用途に合わせて使い分けることができます。
目的に合わせておしぼりの水量も調節できます。

仕様本体 材質外装/ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大300 本体寸法(mm)212×426×339 水槽容量(L)1.4 機能保温機能、おしぼり湿気調整機能 アズワン品番7-5973-01
注意
※おしぼりロールは専用品をご使用ください。

商品説明動画

7-5973-01 自動おしぼり機 本体 XZ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする