ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 病室用品
ナビス(アズワン)の おしぼり・タオル
自動おしぼり機専用おしぼりロール
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
タイプ
薄手タイプ/大箱
注文コード
37219316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質
100%レーヨン不織布
タイプ
薄手タイプ/大箱
寸法(幅Wmm×長さLm)
115×30(100〜150本に相当)
速度
約16本/分
アズワン品番
7-5973-51
カットサイズ(mm)
おしぼり:115×約180〜約300(5段階調節)
目付(g/m)
50