マジックベルト

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37219343 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。

幅×長さ(mm)45×1200 ネイビー 材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム 用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。 アズワン品番7-5974-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37219404
2022-06-03
用途:
ニーブレースの装着
飲食業

付属しているマジックテープの代用。
意外といけます!

対象商品:
37219343
2021-09-08
用途:
治療院に納品。
朝日電子青森販売 様 (卸売・小売業)

最近マジックベルトの製造会社がなくなったので類似品を納入したところ硬すぎて評判が悪く、これを納品したところすごく良いという事でした。

対象商品:
37219404
2019-08-28
用途:
止血ベルト
医療・福祉・介護関連業

好きな長さで固定でき、使い勝手が非常にいい。価額も問題なし。

対象商品:
37219377
2020-10-22
用途:
長尺物(釣り竿)等の結束

未使用なので使用感は書けませんが洗濯できないことは商品の説明文に書いておくべきだと思う。汚れたときの対処方法は?

対象商品:
37219377
2020-08-10
用途:
ズボン裾止め
製造業

しっかりしていて用途に十分です。
ありがとうございました。

対象商品:
37219404
2019-12-27
用途:
これは作業につかうのではなく、靴下止めとして使うつもりです。
その他業種

「本商品は洗濯ができません」と注意書きがありました。
靴下止めとして使う身には、やや残念です。
汗をかいても洗えませんし・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする