ケンエーうがい薬

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37219797 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

お口やのどの殺菌、消毒、口臭の除去に。
色のつかないうがい薬です。

容量(mL)300 有効成分【100mL中】セチルピリジニウム塩化物水和物/0.25g、グリチルリチン酸二カリウム/0.25g含有 アズワン品番7-6003-02 希釈1回約1mL(1押し分)を約50mLの水にうすめて使用 香味ピーチ味 医薬品医療機器等法指定医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
うがい
卸売・小売業

ピーチ味が弊社女性社員に人気があり、何度も注文しています。

対象商品:
37219779
2024-05-11
用途:
一般作業や日常生活でも使用しています。
カドノ電気商会 様 (卸売・小売業)

刺激が少なく、香りが柔らかく、今までのうがい薬とはすこし違う感じがしました。 良い香りにつつまれます。

1人が参考にしています
対象商品:
37219797
2024-08-13
用途:
風邪やインフル予防のうがい
卸売・小売業

ピーチ味を試したくて購入しましたが、当たり前ですが大人には少し甘いです、爽快感がほしいなら別の味が良いかもです、刺激が少ないので粘膜の弱い方や子どもにな合うと思います

対象商品:
37219779
2024-08-08
用途:
一般作業や日常生活でも使用しています。
カドノ電気商会 様 (卸売・小売業)

以前に使用していたものより、香りが良いと思います。また購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37219779
2024-08-07
用途:
毎日、帰宅時に使用しています。
卸売・小売業

今まで使用していたうがい薬よりまろやかで後味もさっぱりとして、大変、気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
37219779
2024-05-24
用途:
屋外作業
卸売・小売業

以前に使用していたものよりソフトな感じがします。 意外とボトルも大きく経済的です。

1人が参考にしています
対象商品:
37219779
2024-01-10
用途:
爽やかな感じです。
卸売・小売業

他の市販うがい薬より、刺激が少なく爽やかにうがいが出来ます。ミントの香りがしてワンプッシュでしっかり、うがいできますので以前の物より経済的で良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37219779
2024-02-14
用途:
日常の生活や自動車運転
カドノ電気商会 様 (卸売・小売業)

毎回、帰宅時に使用しています。少し甘めのミントの香りがきつくなく爽やかです。次回もいろいろ試してみたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うがい用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする