D&M
D&Mの リハビリ・生活補助
D&Mの レクリエーション用品
セラバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37220104
品番
TB-0
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。
使用頻度の多い方にお薦めです。
アズワン品番
7-6049-01
色
タン
強度
最弱
材質
天然ゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)
125×5.4
付属品
マニュアル