D&M
D&Mの リハビリ・生活補助
D&Mの レクリエーション用品
セラバンド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37220199
品番
TB-6
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。
使用頻度の多い方にお薦めです。
アズワン品番
7-6049-07
色
シルバー
強度
極最強
材質
天然ゴム
寸法(幅Wmm×長さLm)
125×5.4
付属品
マニュアル