信濃化学工業
信濃化学工業の 食事関連
信濃化学工業の 食器 介護用
信濃化学工業の 介護皿
保温食器 かれん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37220698
品番
580
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
特殊断熱材使用で、抜群の保温性を発揮します。
お取り扱いやお手入れが簡単です
アズワン品番
7-6080-04
種別
保温小鉢(身)
容量(mL)
310
寸法(mm)
Φ119×56
質量(g)
88
耐熱温度(℃)
120